Adapter Impact 1/2 Zoll für Bits mit Schnellwechselfutter
VERBTL-1/2ZO-BIT-1/4ZO-IMPACT-SWF-55MM
Art.-Nr. 071513 07
EAN 4068362185229
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für Verschraubungen mit besonders starken Belastungen
- Geeignet für 1/4 Zoll-Impact Bits C6,3 sowie E6,3
- Schnellwechselfutter für einen schnellen Bit-Wechsel
- Nicht geeignet für Würth Impact Proof Zerspannungswerkzeuge E 6,3
Datenblätter(X)
![]() | |
Antrieb | 1/2 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Abtrieb | 1/4 Zoll |
Abtriebart | Innensechskant |
Länge (L) | 55 mm |
Steckschlüsselaußendurchmesser (D2) | 25 mm |
Hülsendurchmesser (D1) | 19 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!